Hiomahylsy (A) rae 40 karkea 10X20 mm

Tuote nro.: 553700 10X20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    0,68 € / kpl
  • alkaen 50 kpl
    0,56 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
884 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hylsyn ⌀×hylsyn leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: A

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Hioma-aine Normaalikorundi
    Hioma-aineen lyhenne A
    Rakeisuus 40
    Hienousaste karkea
    Hylsyn muoto - lieriömäinen
    Hylsyn ⌀ 15 mm
    Hylsyn leveys 30 mm
    Tuotetyyppi Hiomahylsy

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 553700 10X20
    EAN / GTIN 4062406572297
    Valmistajan numero 553700 10X20

    Käyttötaulukko

    Alu Mg
     
    Teräs < 900 N/mm²
     
    Teräs < 1400 N/mm²
     
    Teräs < 55 HRC
     
    INOX
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Muovi, lasikuitumuovi
     
    puu
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Kumirungon laajeneminen suurella kierrosnopeudella pitää hiomahylsyn paikallaan.Hylsyä voidaan käyttää koko leveydeltään, se ei luista pois paikaltaan ja voidaan vaihtaa nopeasti ja helposti (kierretään päälle ja pois urien suuntaisesti). Yhteensopiva vain ylihiottujen hiomahylsynpitimien kanssa.
    Repeämätön materiaali, sideaineena tekohartsi - pitkä kestoikä ja hyvä rakeiden tarttuvuus. Ei sovellu käytettäväksi jäähdytysvoiteluaineiden kanssa..
    Normaalirae (A).

    Käyttö:

    Hiomahylsyjä käytetään etupäässä tasohiontatöissä, joissa tarvitaan suurempaa lastuamistehoa myös reunoissa.

    Sopii:

    Hiomahylsyn pidike nro 553600 .

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin