CaraFin Diamant -kiillotusliina, puolikova D1 µm

Tuote nro.: 552790 D1
(1092,50 € / 1 Square metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
229 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeisuus (µm) Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: D

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rakeisuus D1
Hioma-aineen lyhenne D
Mitat 180×180 mm
Pituus 180 mm
Leveys 180 mm
Materiaali Mikrokuitu
Hienousaste Korkeakiiltoinen kiillotus
Tuotetyyppi Kiillotusliina

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 552790 D1
EAN / GTIN 4045197888334
Valmistajan numero 552790 D1

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
Kovametalli
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
lakka
 
Uni
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

CaraFin Diamant -kiillotustyökalut, yhdellä puolella monokristallinen timanttipinnoite. Rakenteeseen sidottujen timanttirakeiden ansiosta käyttöaste on kiillotustahnojen irtotimanttirakeisiin verrattuna selvästi korkeampi.
Kiillotusliina kovien materiaalien muototarkkaan kiilltukseen tai peilikiillotukseen.

Etu:

Timanttitahnojen käyttöön liittyvää valmistelu- tai puhdistusaikaa ei tarvita.
Timanttikiillotusliinat (mikrokuitu), yhdellä puolella monokristallinen timanttipinnoite.

Käyttö:

Nopeaan kuivakiillotukseen käsin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin