Timanttikaralaikat kovajuotetut D427, D, Tyyppi: ZY0620

Tuote nro.: 552750 ZY0620
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
45 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: D

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine timantti
Hioma-aineen lyhenne D
Muodon kuvaus Lieriö
Pään ⌀ 6 mm
Pään pituus 20 mm
Kokonaispituus 60 mm
Varren ⌀ 6 mm
Tuotetyyppi Karalaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 552750 ZY0620
EAN / GTIN 4045197724540
Valmistajan numero 552750 ZY0620

Käyttötaulukko

Muovi, lasikuitumuovi
 
15
kivi
 
15
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Tarkkuushiotut aihiot, timanttipinnoite tyhjiö-kovajuottomenetelmällä.

Etu:

  • Parempi leikkausteho verrattuna galvaanisesti sidottuihin karalaikkoihin suuren raeulkoneman (n. 70 % hiomarakeesta on esillä sideaineesta) ja lujemman sidoksen ansiosta.
  • Avoin rakenne ja karkea rae D427 alentavat hionnan lämpötilaa ja vähentävät tukkeutumista.

Käyttö:

Käsin käytettäessä, teollisuusroboteissa tai CNC-hiomakoneissa karkeisiin hiontatöihin, joissa materiaalia irtoaa runsaasti. Särmäys, muotojyrsintä työstettäessä yhdistelmämateriaaleja (CFK/GFK), lasikuitua, grafiittia, Honeycomb-rakenteita.

Ohje:

Muita rakeistuksia, erikoismuotoja tai karalaikkoja sisäpuolisella jäähdytyksellä kiinteästi asennettuihin koneisiin saatavana pyynnöstä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin