CBN-karalaikat galvaaniset B126, CBN, Pään ⌀: 1mm

Tuote nro.: 552550 1
Kopioi
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
Varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pään ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Hioma-aineen lyhenne: CBN

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aineen lyhenne CBN
Muodon kuvaus Lieriö
Pään ⌀ 1 mm
Pään pituus 4 mm
Kokonaispituus 40 mm
Varren ⌀ 3 mm
Tuotetyyppi Karalaikka

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 552550 1
Kopioi
EAN / GTIN 4045197157058
Kopioi
Valmistajan numero 552550 1
Kopioi
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Teräs < 1400 N/mm²
soveltuu / [m/min]
 
20
Teräs < 55 HRC
soveltuu / [m/min]
 
20
Teräs < 60 HRC
soveltuu / [m/min]
 
20
Teräs < 67 HRC
soveltuu / [m/min]
 
20
INOX
soveltuu / [m/min]
 
20
Ti
soveltuu / [m/min]
 
20
GG(G)
soveltuu / [m/min]
 
20
märkä enintään
soveltuu / [m/min]
 
kuiva
soveltuu / [m/min]
 

Kuvaus

Malli:

Tarkkuushiotut aihiot, CBN-pinnoite. Erittäin tehokkaasti lastuava ja kestävä, galvaaninen nikkelisidos.

Käyttö:

Käsikäyttöön teollisuusroboteissa tai sisäpyörö- ja CNC-hiomakoneissa reikien, säteiden ja muotojen viimeistelyhiontaan sekä purseenpoistoon ja viistämiseen.
Kaikki karkaistut, nuorrutetut ja runsasseosteiset teräkset.
Suositellut kehänopeudet: CBN kuivana 15–25 m/s, CBN märkänä 20–40 m/s.

Ohje:

Timanttikovasimet - katso alk. nro 559000; timanttiviilat alk. nro 52 9150.