Timanttihiomatahna 5 g, alkoholi- ja vesiliukoinen Monokristalli, Rakeistus timanttihiomatahna: 30µm

Tuote nro.: 552330 30
(2134,40 € / 100 Gram)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeistus timanttihiomatahna (µm) Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: D

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine timantti
Hioma-aineen lyhenne D
Rakeistus timanttihiomatahna 30 µm
Hienousaste karkea
värikoodi tummanruskea
Sisältö 5 g
Tuotetyyppi Hiomatahna

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 552330 30
EAN / GTIN 4045197828866
Valmistajan numero 552330 30

Käyttötaulukko

Teräs < 1400 N/mm²
 
1
Teräs < 55 HRC
 
1
Teräs < 60 HRC
 
1
Teräs < 67 HRC
 
1
Kovametalli
 
1
INOX
 
1
Ti
 
1
Muovi, lasikuitumuovi
 
1
kivi
 
1
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Silikoniton timanttitahna käytännöllisessä annosteluruiskussa.
Tiivistetty luonnontimanttirae 5 g:n ruiskussa työkappaleen tasaisen pinnankarheuden tuottamiseksi.

Käyttö:

Suhteesta riippumatta alkoholiin tai veteen sekoitettava sideaine takaa optimaalisen voitelukalvon. Työkalun ja työkappaleen puhdistus vedellä helposti ja ympäristöystävällisesti ilman jäämiä.
Karkaistun teräksen, kovametallin, keramiikan ja komposiittien kiillottamiseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin