Huopakiillotusliuskat Varren ⌀ 6 mm ZY2010

Tuote nro.: 552213 ZY2010
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    8,97 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    7,48 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
84 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kovuusaste pehmeä
    Pään ⌀ 20 mm
    Pään pituus 10 mm
    Varren ⌀ 6 mm
    Tuotetyyppi Kiillotuskara

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 552213 ZY2010
    EAN / GTIN 4045197723093
    Valmistajan numero 552213 ZY2010

    Kuvaus

    Malli:

    Liuskamaisesti varren ympärille aseteltu huopa.

    Käyttö:

    Erittäin joustaviin ja pinnanmuotoihin mukautuviin kiillotustöihin. Käyttämällä peräkkäin keskikovia ja pehmeitä malleja saadaan aikaan erittäin laadukkaita erityispintoja.

    Ohje:

    Huopakiillotusliuskoja/-harjoja on käytettävä yhdessä hioma- ja kiillotustahnojen kanssa kuten nrot 552250 / 555740. Suositeltu kehänopeus: 5 − 10 m/s.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin