Hiomahuopapyörä 280

Tuote nro.: 552207 280
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    5,13 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    4,28 € / kpl
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Pään ⌀ 30 mm
    Varren ⌀ 3 mm
    Helamateriaali SiC
    Suositeltu kierrosnopeus 5 m/s - 10 m/s
    Tuotetyyppi Kiillotuskara

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 552207 280
    EAN / GTIN 2050002053373

    Kuvaus

    Malli:

    Hiomahuopapyörä hienoihin satinointitöihin.

    Käyttö:

    Viimeistelykiillotukseen esihiotuilla pinnoilla, joilla tarkat geometriset muodot ovat tärkeitä.

    Ohje:

    Kiillotuslaikkoja on käytettävä yhdessä hioma- ja kiillotustahnojen kanssa, esim. nro 552250 / 552330 / 552340 / 555740. Suositeltu kehänopeus 5 – 10 m/s.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin