Kiillotuslaikka, puuvillalanka B

Tuote nro.: 552206 B
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    8,28 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    6,90 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
628 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pään ⌀ 22 mm
Varren ⌀ 3 mm
Helamateriaali Puuvillalanka
Suositeltu kierrosnopeus 5 m/s - 10 m/s
Tuotetyyppi Kiillotuskara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 552206 B
EAN / GTIN 4017359671153
Valmistajan numero 552206 B

Kuvaus

Malli:

Hieno puuvillalanka hienojen muotojen kiillotukseen.

Käyttö:

Viimeistelykiillotukseen esihiotuilla pinnoilla, joilla tarkat geometriset muodot ovat tärkeitä.

Ohje:

Kiillotuslaikkoja on käytettävä yhdessä hioma- ja kiillotustahnojen kanssa, esim. nro 552250 / 552330 / 552340 / 555740. Suositeltu kehänopeus 5 – 10 m/s.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin