Huopakiillotuslaikka Varren ⌀ 6 mm 172

Tuote nro.: 552200 172
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    7,94 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    6,61 € / kpl
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
351 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovuusaste keskikova
Pään ⌀ 30 mm
Pään pituus 40 mm
Varren ⌀ 6 mm
Suositeltu kierrosnopeus 5 m/s - 10 m/s
Tuotetyyppi Kiillotuskara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 552200 172
EAN / GTIN 4045197240088
Valmistajan numero 552200 172

Kuvaus

Malli:

Pitkäikäiset huopakiillotuslaikat, keskikova, erittäin hyvin muotonsa säilyttävä huopa.

Käyttö:

Esi- ja viimeistelykiillotukseen esihiotuilla pinnoilla, joilla tarkat geometriset muodot ovat tärkeitä.

Ohje:

Huopakiillotuslaikkoja on käytettävä yhdessä hioma- ja kiillotustahnojen kanssa kuten nrot 552250 / 552330 / 552340 / 555740. Suositeltu kehänopeus: 5 − 10 m/s.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin