Huopakiillotuslaikka varren ⌀ 3 mm, Tyyppi: ZY0610

Tuote nro.: 552100 ZY0610
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    3,47 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    2,90 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 408 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovuusaste keskikova
Pään ⌀ 6 mm
Pään pituus 10 mm
Varren ⌀ 3 mm
Suositeltu kierrosnopeus 5 m/s - 10 m/s
Tuotetyyppi Kiillotuskara

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 552100 ZY0610
EAN / GTIN 4045197240019
Valmistajan numero 552100 ZY0610
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Pitkäikäiset huopakiillotuslaikat, keskikova, erittäin hyvin muotonsa säilyttävä huopa.

Käyttö:

Esi- ja viimeistelykiillotukseen esihiotuilla pinnoilla, joilla tarkat geometriset muodot ovat tärkeitä.

Ohje:

Huopakiillotuslaikkoja on käytettävä yhdessä hioma- ja kiillotustahnojen kanssa kuten nrot 552250 / 552330 / 552340 / 555740. Suositeltu kehänopeus: 5 − 10 m/s.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin