CaraFin Diamant -kiillotuskara ZY1010

Tuote nro.: 551943 ZY1010
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
90 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: D

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja CaraFin
Hioma-aine timantti
Hioma-aineen lyhenne D
Hienousaste Esikiillotus
Pään ⌀ 10 mm
Pään pituus 10 mm
Varren ⌀ 6 mm
Suositeltu kierrosnopeus 1 m/s - 2 m/s
Tuotetyyppi Kiillotuskara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 551943 ZY1010
EAN / GTIN 4062406117863

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
Kovametalli
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
lakka
 
Uni
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Kiillotusterät, joustavaa PU-materiaalia, kosketuskehällä timanttiraepinnoitus. Rakenteeseen sidottujen timanttirakeiden ansiosta käyttöaste on kiillotustahnojen irtotimanttirakeisiin verrattuna selvästi korkeampi.

Käyttö:

Erittäin joustaviin ja pinnanmuotoihin mukautuviin kiillotustöihin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript