Huopa-pienoishiontalaikka ⌀ 25×25 mm 180M

Tuote nro.: 551930 180M
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    9,25 € / kpl
  • alkaen 50 kpl
    7,71 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
515 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeistus-vertailu Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rakeistus-vertailu 180
Hienousaste keskikova
Kovuusaste keskikova
Malli 6A medium
Porauksen ⌀ 5 mm
Pään ⌀ 25 mm
Laikkaosan korkeus 25 mm
Sovitin kiinnitystuurnalla nro 551935.
Suositeltu kierrosluku 13 000 min-1
Tuotetyyppi Karalaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 551930 180M
EAN / GTIN 50048011140631
Valmistajan numero 03795

Kuvaus

Malli:

Scotch-Brite™-kuituhuopa, jossa hartsisidonnainen hioma-aine, puristettu hiomapuikkomuoto, oikaistava.

Käyttö:

Yleiskäyttöiseen viimeistelyyn.