Kiillotuskaralaikka, rae 600 (oranssi) ultra hieno 4X8 mm

Tuote nro.: 551924 4X8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    3,81 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    3,17 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
414 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pään ⌀ × pään pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: ZB

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine Normaalikorundi (A)
Hioma-aineen lyhenne ZB
Rakeisuus 600
Muodon kuvaus Lieriö
Pään ⌀ 4 mm
Pään pituus 8 mm
Varren ⌀ 3 mm
Väri valkoinen
Suositeltu kierrosnopeus 10 m/s - 15 m/s
Tuotetyyppi Kiillotuskara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 551924 4X8
EAN / GTIN 4062406572556
Valmistajan numero 551924 4X8

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Kiillotuslaikat normaalikorundilla (A) elastisesti kumiin sidottuna.
GARANT-kiillotuslaikoille on ominaista pitkä käyttöikä ja nopeasti syntyvä, hieno ja tasainen pinta. Rakenteesta riippuen hiontatulos on tasaisesta hienokiillotuksesta erikoiskiillotukseen. GARANT-kiillotuslaikat voidaan muotoilla itse oikaisutyökaluilla.

Käyttö:

Teräksen, ruostumattoman ja haponkestävän teräksen, erittäin hyvin kuumuutta kestävien materiaalien ja ei-rautametallien viimeistelyhiontaan ja kiillotukseen.Kiillotuskaralaikat eivät tukkeudu edes työstettäessä voitelevia materiaaleja. Ruostumattomien säiliöiden yms. mattaviimeistelyyn ja pintakuviointiin. Hiontarakeen elastisen sideaineen ansiosta hiontajälki on erittäin sileä.
Ei sovellu särmien ja karheiden pintojen hiontaan.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin