Kiillotuskaralaikka, rae 220 (ruskea) hieno, Pään ⌀×pään pituus: 4X8mm

Tuote nro.: 551920 4X8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    3,88 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    3,23 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
755 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pään ⌀×pään pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: A

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine Normaalikorundi (A)
Hioma-aineen lyhenne A
Rakeisuus 220
Muodon kuvaus Lieriö
Pään ⌀ 4 mm
Pään pituus 8 mm
Varren ⌀ 3 mm
Väri ruskea
Suositeltu kierrosnopeus 10 m/s - 15 m/s
Tuotetyyppi Kiillotuskara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 551920 4X8
EAN / GTIN 4045197804525
Valmistajan numero 551920 4X8

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Kiillotuslaikat normaalikorundilla (A) elastisesti kumiin sidottuna.
GARANT-kiillotuslaikoille on ominaista pitkä käyttöikä ja nopeasti syntyvä, hieno ja tasainen pinta. Rakenteesta riippuen hiontatulos on tasaisesta hienokiillotuksesta erikoiskiillotukseen. GARANT-kiillotuslaikat voidaan muotoilla itse oikaisutyökaluilla.

Käyttö:

Teräksen, ruostumattoman ja haponkestävän teräksen, erittäin hyvin kuumuutta kestävien materiaalien ja ei-rautametallien viimeistelyhiontaan ja kiillotukseen.Kiillotuskaralaikat eivät tukkeudu edes työstettäessä voitelevia materiaaleja. Ruostumattomien säiliöiden yms. mattaviimeistelyyn ja pintakuviointiin. Hiontarakeen elastisen sideaineen ansiosta hiontajälki on erittäin sileä.
Ei sovellu särmien ja karheiden pintojen hiontaan.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin