Pienoiskaralaikka hieno, AD-AW, Tyyppi: ZY1013

Tuote nro.: 551510 ZY1013
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
917 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: A

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aineen lyhenne A
Hienousaste hieno
Pään ⌀ 10 mm
Pään pituus 13 mm
Varren ⌀ 3 mm
Varren pituus 50 mm
Tuotetyyppi Karalaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 551510 ZY1013
EAN / GTIN 4027497210275
Valmistajan numero A6000010133530181

Kuvaus

Malli:

LUKAS-karalaikat (OSA-sertifioitu ja tarkastettu standardin EN 12 413 mukaisesti) on kovuusasteeltaan, sidokseltaan, raelajeiltaan ja raeko'oiltaan tarkoitettu erityisesti nimettyihin käyttötarkoituksiin ja mahdollisimman laaja-alaiseen käyttöön. Hyvän pyörimistarkkuuden ansiosta värinä on vähäistä, ja laikkoja on miellyttävää käyttää. Värinättömyys säästää sekä työntekijää että työkaluja. Reuna- ja tasohiontaan tarkoitetut LUKAS-karalaikat ovat yleiskäyttöisiä, ja niille on ominaista hyvä poistoteho sekä pitkä käyttöikä ja työkappaleen pinnan laadun tasaisuus.
Pienoiskaralaikat, sekarae (AD-AW) mormaalikorundia, jalokorundi tummanpunainen ja yksikidekorundi valkoinen (LUKAS-nimitys NDW) rakeella 100 (hieno). Keraaminen sidos. Varren ⌀ 3 mm, varren pituus: 50 mm.

Käyttö:

Erittäin muotolujat karalaikat, soveltuvat erinomaisesti viimeistelyyn ja reunojen työstöön (karkaistuissa) työkalu- ja Cr-Ni-teräksissä työkalun- ja muotinvalmistuksessa. Suositeltu työstönopeus: 10 − 30 m/s.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin