Jyrsintappi, hieno Hammastus P − muovi AS0625

Tuote nro.: 547330 AS0625
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
  • Varren ⌀: 6

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja P-hammastus
Hammastus, lyhytnimitys P
Hammastustyyppi muovi
Hammastustiheysaste hieno
Lastuava aine KM
Otsapinnan meistaus kaksiteräotsahammastus
Pään ⌀ 6 mm
Pään pituus 25 mm
Kokonaispituus 64 mm
Varren ⌀ 6 mm
Tuotetyyppi Jyrsintappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 547330 AS0625
EAN / GTIN 4045197973177

Käyttötaulukko

Muovi, lasikuitumuovi
 

Kuvaus

Malli:

Terän muoto soveltuu erinomaisesti koville CFK/GFK-meteriaaleille, joissa kuitua > 40 %.
Erityinen hammastus säästää lastuamiseen tarvittavaa voimaa ja estää kuidun rispaantumisen. Muoto lieriö (ZYA)

Käyttö:

Särmäys, muotojyrsintä ja purseenpoisto (varsinkin kuituvahvisteisissa) muoveissa