Jyrsintappi Z9 − eritt. harva (ei-rautam./alum.) C1225

Tuote nro.: 543709 C1225
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Varren ⌀: 8

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja Z9-hammastus
    Hammastus, lyhytnimitys Z9
    Hammastustiheysaste eritt. harva (ei-rautam. / alum.)
    Lastuava aine KM
    Muoto C1225
    Muodon kuvaus Lieriö/pyöreä
    Pään ⌀ 12 mm
    Pään pituus 25 mm
    Kokonaispituus 65 mm
    Varren ⌀ 8 mm
    Tuotetyyppi Jyrsintappi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 543709 C1225
    EAN / GTIN 4045197522351
    Valmistajan numero 543709 C1225

    Käyttötaulukko

    Alu Mg
     
    CuZn
     
    Muovi, lasikuitumuovi
     

    Kuvaus

    Malli:

    Erittäin tukeva varsi, ⌀ 8 mm.
    GARANT-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia.
    Muoto: lieriömäinen (WRC).

    Käyttö:

    Erittäin vaativaan jyrsintään.
    Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin