jyrsintappi GARANT Master Uni – keskikova AS1225

Tuote nro.: 543220 AS1225
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
73 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Varren ⌀: 8

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lastuava aine KM
Muodon kuvaus Lieriö, jossa otsahammastus
Pään ⌀ 12 mm
Pään pituus 25 mm
Kokonaispituus 65 mm
Varren ⌀ 8 mm
Tuotetyyppi jyrsintappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 543220 AS1225
EAN / GTIN 4067263117278
Valmistajan numero 543220 AS1225

Kuvaus

Malli:

Optimaalinen lastunmuodostus (ei teräviä lastuja) tuottaa laadukkaan pinnan rouhinta- ja tasoituskäytössä.
  • Hyvä materiaalinpoisto.
  • Hiljainen käynti.
  • Vähäinen lämmönmuodostus, pitempi käyttöikä, parannettu lastunpoisto.
  • Yleiskäyttöinen teräksessä, INOXissa, alumiinissa.

GARANT-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Varsi on terästä, kun pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, muuten myös kovametallia.
Innovatiivinen hammasgeometria mahdollistaa hyvän lastuamistehon ja samalla erittäin rauhallisen käynnin ja hyvän ohjattavuuden. Erittäin tukeva varsi 8 mm.

Käyttö:

Erittäin vaativaan jyrsintään.
Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunojen muovaukseen, puhdistukseen,
Hitsisaumojen ja pintojen työstämiseen.

Ohje:

Materiaalit, joilla on huono lämmönjohtavuus: Vähennä kierroslukua, jotta vältät jyrsintapin sinistymistä ja likaantumista.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin