Jyrsintappi Z7 − keskitiheä, ristihammastettu AS1225

Tuote nro.: 543200 AS1225
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Varren ⌀: 8

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja Z7-hammastus
    Hammastus, lyhytnimitys Z7
    Hammastustyyppi ristihammastettu
    Hammastustiheysaste keskikova
    Lastuava aine KM
    Muoto Lieriö, jossa otsahammastus
    Muodon kuvaus Lieriö, jossa otsahammastus
    Pään ⌀ 12 mm
    Pään pituus 25 mm
    Kokonaispituus 65 mm
    Varren ⌀ 8 mm
    Tuotetyyppi Jyrsintappi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 543200 AS1225
    EAN / GTIN 4045197522313
    Valmistajan numero 543200 AS1225

    Käyttötaulukko

    Teräs < 900 N/mm²
     
    Teräs < 1400 N/mm²
     
    Teräs < 55 HRC
     
    Teräs < 60 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Uni
     

    Kuvaus

    Malli:

    Erittäin tukeva varsi, ⌀ 8 mm.
    GARANT-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia.
    Muoto: lieriö, otsahammastus (ZYAS).

    Käyttö:

    Erittäin vaativaan jyrsintään.
    Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin