• Hoffmannin verkkokauppa on suljettu 23/12 2024 - 1/1 2025, ei lähetyksiä sinä aikana! Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!
    • Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Jyrsintappisarja 10 osaa, Z7 − keskitiheä, ristihammastettu, KM

Tuote nro.: 541510

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Jyrsintappien lukumäärä Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Varren ⌀: 6

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hammastus, lyhytnimitys Z7
Hammastustyyppi ristihammastettu
Hammastustiheysaste keskikova
Lastuava aine KM
Varren ⌀ 6 mm
Jyrsintappien lukumäärä 10
Tuotetyyppi Jyrsintappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 541510
EAN / GTIN 4045197724366
Valmistajan numero 541510
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Valikoimissa valikoidut jyrsimet, käytetyimmät muodot ja mitat.
Varren ⌀ 6 mm.

Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

Toimituksen sisältö:

1 kpl/koko nro 540750 koot AS0616; AS1020; AS1225; C0616; C1225; D1009; G0618; G1630; F1225; M1020.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin