{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Z3-hammastus | |
Hammastus, lyhytnimitys | Z3 | |
Hammastustiheysaste | keskikova | |
Lastuava aine | KM | |
Muoto | R0812 | |
Muodon kuvaus | purseenpoistoon | |
Pään ⌀ | 8 mm | |
Pään pituus | 12 mm | |
Kokonaispituus | 52 mm | |
Varren ⌀ | 6 mm | |
Säde | 2,5 mm | |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi |
Tuotekoodi | 541000 R0812 | |
EAN / GTIN | 4045197521927 | |
Valmistajan numero | 541000 R0812 |