Jyrsintappi AF0627

Tuote nro.: 541000 AF0627
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
120 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Varren ⌀: 6

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja Z3-hammastus
    Hammastus, lyhytnimitys Z7
    Hammastustyyppi ristihammastettu
    Hammastustiheysaste keskikova
    Lastuava aine KM
    Muodon kuvaus Ohjauspinnallinen lieriö
    Pään ⌀ 6 mm
    Pään pituus 27 mm
    Kokonaispituus 60 mm
    Varren ⌀ 6 mm
    Tuotetyyppi Jyrsintappi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 541000 AF0627
    EAN / GTIN 4045197887863
    Valmistajan numero 541000 AF0627

    Kuvaus

    Malli:

    GARANT-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia.
    Pursejyrsintäpuikko, mukana ohjauspinta ilman kärkileikkausta.

    Käyttö:

    Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

    Ohje:

    Alennettu kierrosluku jyrsitapeille 120 mm:n kokonaispituudella: enintään 11 000 min‑1

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin