Jyrsintappi Z FINE − erittäin hieno C1225

Tuote nro.: 540440 C1225
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Varren ⌀: 6

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja Z FINE -hammastus
    Hammastus, lyhytnimitys Z FINE
    Hammastustiheysaste eritt. hieno
    Lastuava aine KM
    Muoto C1225
    Muodon kuvaus Lieriö/pyöreä
    Pään ⌀ 12 mm
    Pään pituus 25 mm
    Kokonaispituus 65 mm
    Varren ⌀ 6 mm
    Tuotetyyppi Jyrsintappi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 540440 C1225
    EAN / GTIN 4045197679888
    Valmistajan numero 540440 C1225

    Käyttötaulukko

    Teräs < 900 N/mm²
     
    Teräs < 1400 N/mm²
     
    Teräs < 55 HRC
     
    Teräs < 60 HRC
     
    Teräs < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     

    Kuvaus

    Malli:

    Varren ⌀ 6 mm.
    GARANT-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia.
    Muoto: lieriömäinen (WRC).

    Käyttö:

    Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin