Minitimanttiviila Rae D126 (keskikarkea) Universal, Tyyppi: 1

Tuote nro.: 529420 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: D

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine timantti
Hioma-aineen lyhenne D
Rakeisuus D126
Muodon kuvaus latta-tylppä
Pinnoite molemminpuolinen
Kokonaispituus 60 mm
Varren ⌀ 3 mm
Halkaisija, pinnoite 5×2 mm
Pinnoitteen pituus 25 mm
sis. viilan kahvan ei
Tuotetyyppi Neulaviila

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 529420 1
EAN / GTIN 4007220257029
Valmistajan numero 4007220257029

Käyttötaulukko

Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
Kovametalli
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
kivi
 

Kuvaus

Malli:

Aihiot on päällystetty tasaisesti timanttijauheella ja galvanoitu. Lyhyempi ja kompaktimpi rakenne verrattuna timanttineulaviiloihin. Varren ⌀ 3 mm.

Käyttö:

Tarkkaan viimeistelyyn paineilmaviilauslaitteilla (nro 079708) tai käsikäyttöön (pikakiinnityskahva nro 519700).

Ohje:

Muita malleja saatavissa haluttaessa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin