Timanttipinnoitteinen neulaviila, 140 mm Rae D126 (keskikarkea) Universal 1

Tuote nro.: 529220 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
328 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: D

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Hioma-aine timantti
    Hioma-aineen lyhenne D
    Rakeisuus D126
    Muodon kuvaus latta-tylppä
    Halkaisija, pinnoite 5,5×1,6 mm
    Pinnoitteen pituus 70 mm
    sis. viilan kahvan ei
    Tuotetyyppi Neulaviila

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 529220 1
    EAN / GTIN 4007220016671
    Valmistajan numero 4007220016671

    Käyttötaulukko

    Teräs < 1400 N/mm²
     
    Teräs < 55 HRC
     
    Teräs < 60 HRC
     
    Teräs < 67 HRC
     
    Kovametalli
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Muovi, lasikuitumuovi
     
    kivi
     

    Kuvaus

    Malli:

    Näiden neulaviilojen aihiot on taottu erikoisteräksestä ja hiottu. Timanttiviilojen pintaan levitetään tasarakeista timanttijauhoa, joka kiinnitetään galvaanisesti. Erinomainen viilaustulos timanttipinnoitteen tasaisuuden ja kovuuden ansiosta. Viilan kokonaispituus = 140 mm; timanttipinnoitteen pituus = 70 mm; varren ⌀ = 3 mm.

    Käyttö:

    Karkaistusta teräksestä tai kovametallista tehtyjen leikkuu-, stanssaus- ja puristustyökalujen mittatarkkaan viimeistelyyn. Myös lasin, keramiikan jne. työstöön. Viilaa vähäisellä voimalla, varsinkin särmiä. Voimakas painaminen ei paranna viilaustehoa ja vahingoittaa viilaa.

    Rakeisuus:

    Yleisraekoko (vakioviila) D 126

    Erikoistarvike:

    Näiden viilojen pikakiinnityskahvat ovat kohdassa nro 519700.