Timanttipinnoitteinen käsiviila, 215 mm Rae D126 (keskikarkea) Universal 1

Tuote nro.: 529150 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
407 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: D

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine timantti
Hioma-aineen lyhenne D
Rakeisuus D126
Muodon kuvaus latta-tylppä
Halkaisija, pinnoite 10,3×2,8 mm
Pinnoitteen pituus 100 mm
Kokonaispituus 215 mm
sis. viilan kahvan ei
Viilankahva tarvitaan ei
Tuotetyyppi Käsiviila

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 529150 1
EAN / GTIN 4007220017302
Valmistajan numero 4007220017302

Kuvaus

Malli:

Valmistettu samoin kuin neulaviilat nro 529220 , mutta samanlaisista aihioista kuin Habilis-viilat nro 52 7060 (vahvistettu poikkipinta ja luja, taottu ruoto); n. 3-kertainen hiomapinta-ala neulaviiloihin verrattuna.

Käyttö:

Karkaistun tai nuorrutetun teräksen, kovametallin, lasin, keramiikan ja kuituvahvisteisten muovien työstämiseen. Viilattava kevyesti, erityisesti särmissä! Voimakas painaminen ei paranna viilaustehoa ja vahingoittaa viilaa.