Tarkkuusmuottiviilasarja SH 2 = hieno (13 kpl)

Tuote nro.: 528010
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Hienousaste hieno
    Sveitsiläinen hakkaus 2
    Hakkuutih. 38 cm
    Kokonaispituus 150 mm
    Yksittäisten viilojen lkm 13
    Tuotetyyppi Tarkkuusmuottiviila

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 528010
    EAN / GTIN 2050001697646

    Käyttötaulukko

    Alu Mg
     
    Teräs < 900 N/mm²
     
    Teräs < 1400 N/mm²
     
    Teräs < 55 HRC
     
    Teräs < 60 HRC
     
    Teräs < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Muovi, lasikuitumuovi
     
    puu
     
    Uni
     

    Kuvaus

    Malli:

    Sveitsiläisten tarkkuusmuottiviilojen aihiot on taottu erikoisteräksestä ja hiottu, ja niihin on työstetty tarkkuuskoneilla tarkka, tasaisen tiheä ja syvä hakkaus, jonka kovuus on 65 − 66 HRC. Aivan reunaan asti ulottuva hakkaus osoittaa näiden muottiviilojen laadun. Tarkkuusmuottiviiloille on ominaista erinomainen muototarkkuus ja viilausteho sekä erittäin pitkä kestoikä.

    Käyttö:

    Myös hyvin kovien materiaalien tarkkuutta vaativaan työstöön esimerkiksi muottien ja työkalujen valmistuksessa.

    Toimituksen sisältö:

    Rullattavassa taskussa. 1 viila kutakin lajia, nro 528050 - muodot 911 − 985.