VALTITAN-tarkkuusneulaviila Kokonaispituus 180 mm 2

Tuote nro.: 527570 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sveitsiläinen hakkaus 2
Vastaa saksalaista hakkausta 3
Muodon kuvaus latta-suippo
Viilapinnat 4
Leveys × paksuus 6×1,2 mm
Kokonaispituus 180 mm
sis. viilan kahvan ei
Tuotetyyppi Tarkkuusneulaviila

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 527570 2
EAN / GTIN 613548045619
Valmistajan numero LAV2406-180-2

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 
Uni
 

Kuvaus

Malli:

Huipputehoinen neulaviila, erittäin hyvä kulutuksenkestävyys. Pinnan kovuus 1200 HV. Erityinen hammasmuoto estää viilan tukkeutumisen viilauslastuista, jolloin se on helppo puhdistaa kevyesti koputtelemalla (esim. puuta vasten).

Standardi:

SH = sveitsiläinen hakkaus; DH = saksalainen hakkaus.