Tarkkuus-neulaviila Kokonaispituus 180 mm 1

Tuote nro.: 527350 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
135 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sveitsiläinen hakkaus 2
    Vastaa saksalaista hakkausta 3 − 4
    Muodon kuvaus latta-tylppä
    Viilapinnat 4
    Leveys × paksuus 6,0×1,3 mm
    Kokonaispituus 180 mm
    Tuotetyyppi Tarkkuusneulaviila

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 527350 1
    EAN / GTIN 613548046241
    Valmistajan numero LA2401-180-2

    Käyttötaulukko

    Alu Mg
     
    Teräs < 900 N/mm²
     
    Teräs < 1400 N/mm²
     
    Teräs < 55 HRC
     
    Teräs < 60 HRC
     
    Teräs < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Muovi, lasikuitumuovi
     
    puu
     
    Uni
     

    Kuvaus

    Malli:

    Sveitsiläiset tarkkuusviilat, joilla vastaavasti korkeimmat vaatimukset muoto- ja hakkaustarkkuuteen, viilaustehoon ja kestoikään. Hakkauksen pituus = 1/2 viilan pituudesta. Valmistettu erikoisteräksestä, joka takaa tarkan viilauksen ja hyvän kulutuksenkestävyyden (65-66 HRC). Tarkasti määritetyt muodot, erityinen hakkauskulma ja paljon erilaisia hakkauksia. Suuri viilausteho.
    Pikakiinnityskahva, ks. nro 519700 .

    Standardi:

    SH = sveitsiläinen hakkaus; DH = saksalainen hakkaus.

    Ohje:

    Katso myös Habilis-tarkkuusviilat nro 527050 − 52 7070.