Ergonominen 2K-viilankahva 110 mm

Tuote nro.: 519600 110
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 028 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 110 mm
Viilan pituus 150 mm - 250 mm
Tuotetyyppi Kahva

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 519600 110
EAN / GTIN 4045197890344
Valmistajan numero 519600 110

Kuvaus

Malli:

Ergonominen 2-komponenttiviilankahva, ripustusreikä ja käytännölliset värikoodimerkinnät (punainen, vihreä, keltainen) esim. hakkauskoon merkitsemistä varten. Pitävä pintarakenne ja peukalopäkiään sovitettu muotoilu takaavat optimaalisen ja väsymättömän voimanvälityksen myös märillä ja öljyisillä käsillä. Molemminpuolisesti käytettävät supistuskärjet varmistavat kaikkien ruotojen varman pidon.

Käyttö:

Kaikkiin verstas-, avain- ja tarkkuusviiloihin.

Toimituksen sisältö:

Viilankahva, sis. 1 kpl värimerkitsimiä per punainen, vihreä ja keltainen väri.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin