Kierreviila ISO

Tuote nro.: 519250 ISO
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
898 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierrenousu (ISO) 0,8−1−1,25−1,5−1,75−2−2,5−3 mm
Sopii kierretyypille ISO
Tuotetyyppi Kierreviila

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 519250 ISO
EAN / GTIN 2050001696328
Valmistajan numero 12332672

Kuvaus

Malli:

Kussakin viilassa 8 erilaista nousua. Ulko- ja sisäkierteiden viimeistelyyn ja puhdistukseen. Kokonaispituus 230 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin