Jyrsitty viila, lattatylppä 250 mm

Tuote nro.: 519110 250
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hammastuksen pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Muoto: A
  • Standardi: DIN 7264

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hienousaste karkea
Teräväli n. 3 mm
Muoto A
Leveys × paksuus 26×7 mm
Hammastuksen pituus 250 mm
Standardi DIN 7264
materiaalille Kevytmetallit ja pehmeät metallit, muovit, puu, sarveisaine, nahka jne.
Tuotetyyppi Jyrsitty viila

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 519110 250
EAN / GTIN 2050001696199

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 

Kuvaus

Malli:

Jyrsityissä viiloissa on erittäin terävä, täysin jyrsitty terä ja optimaalisesti muotoillut lastutilat. Niiden ansiosta lastut poistuvat helposti myös pehmeistä ja voitelevista materiaaleista. Ei tukkeudu.
Lattatylppä, 3 jyrsittyä pintaa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin