Avainviila, hakkaus 2 Pituus 100 mm 6

Tuote nro.: 518700 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 7283

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Muodon kuvaus nelikulmainen
Leveys × paksuus 3,2 mm
Standardi DIN 7283
Tuotetyyppi Avainviilat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 518700 6
EAN / GTIN 4009215005165
Valmistajan numero 11471000

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 

Kuvaus

Malli:

Avainviilat valmistetaan automaattisilla tarkkuustyöstökoneilla. Ne takaavat hyvän viilaustehon ja pitkän käyttöiän. Aihiot ovat stanssattuja ja hiottuja, ja niihin työstetään erikoiskoneilla tarkka, tasaisen tiheä ja syvä hakkaus. Valmiissa viiloissa on kuhunkin viilamalliin parhaiten soveltuva hammasmuoto. Avainviilat takaavat tasaisen viilausjäljen.

Ohje:

Viilankahvat, katso nro 519600, 519400, 519510 ja 519550.