Viilasarja, 2K-kahva, 5 osaa, rullattavassa taskussa 200 mm

Tuote nro.: 517426 200
Aseta hinta 5 kpl (6,85 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
947 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hammastuksen pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 7261

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Hakkaus 3
    Hammastuksen pituus 200 mm
    Standardi DIN 7261
    Yksittäisten viilojen lkm 5
    Tuotetyyppi Konepajaviila

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 517426 200
    EAN / GTIN 4062406122317
    Valmistajan numero 517426 200

    Käyttötaulukko

    Alu Mg
     
    Teräs < 900 N/mm²
     
    Teräs < 1400 N/mm²
     
    Teräs < 55 HRC
     
    Teräs < 60 HRC
     
    INOX
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Muovi, lasikuitumuovi
     
    puu
     

    Kuvaus

    Malli:

    Aihiot ovat taottuja ja hiottuja, ja niihin työstetään erikoiskoneilla tarkka, tasaisen tiheä ja syvä hakkaus. Lattaviiloissa on kuhunkin viilamalliin parhaiten soveltuva hammasmuoto.
    Viilojen suojaamiseksi sarjat säilytetään kestävissä nailontaskuissa.
    Suojassa säilytettävät viilat eivät likaannu ja hakkaus ei vahingoitu, jolloin viilausteho pysyy hyvänä sekä viilojen pinnat tasaisina, ja viilojen käyttöikä pitenee.
    Hakkaus 3 = puolihieno.
    Ergonomiset 2-komponenttiset muovikahvat.

    Käyttö:

    Laadukas viila konepajakäyttöön; pitkä käyttöikä ja hyvä viilausteho.

    Toimituksen sisältö:

    5-osainen viilasarja, yksi kutakin: litteä, kolmikulmainen, nelikulmainen, puolipyöreä ja pyöreä viila.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin