Monikäyttölattaviila kahvalla, erikoishakkaus 300 mm

Tuote nro.: 515000 300
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
45 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hammastuksen pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leveys × paksuus 30×6,5 mm
Hammastuksen pituus 300 mm
Tuotetyyppi Yleisviila

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 515000 300
EAN / GTIN 4009215074697
Valmistajan numero 30053000

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 

Kuvaus

Malli:

Aihiot ovat taottuja ja hiottuja, ja niihin työstetään erikoiskoneilla tarkka, tasaisen tiheä ja syvä hakkaus. Lattaviiloissa on kuhunkin viilamalliin parhaiten soveltuva hammasmuoto.
Litteä ja tylppäkärkinen viila, lapiomaiset hampaat ja leveät lastunmurtajat viilaustyön helpottamiseksi ja erittäin hyvä lastuamisteho, koska lastutilat eivät tukkeudu ja lastut poistuvat tehokkaasti.
Tasopinnoissa erikoishakkaus ja toisella puolella lastunmurtoura erinomaisen viilaustehon aikaansaamiseksi. Taustapuolella läpihakkaus erityisen hienoa pintatyöstöä varten. Viila on tylppäkärkinen.
Muovikahva, ripustusreikä.

Käyttö:

Laadukkaat viilat konepajakäyttöön − pitkä käyttöikä ja hyvä viilausteho.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin