Nelikulmainen viila kaksikomponenttikahvalla 300 mm

Tuote nro.: 512201 300
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
  • Muoto: D
  • Muodon kuvaus: nelikulmainen, puoliksi tylppäkärkinen
  • Standardi: DIN 7261

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hakkaus 2
Hakkaustapa Puolihieno
Muoto D
Muodon kuvaus nelikulmainen, puoliksi tylppäkärkinen
Viilapinnat 4
Leveys 12 mm
Hammastuksen pituus 300 mm
sis. viilan kahvan kyllä
Standardi DIN 7261
Tuotetyyppi Konepajaviila

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 512201 300
EAN / GTIN 4009215190670

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 

Kuvaus

Malli:

Aihiot ovat taottuja ja hiottuja, ja niihin työstetään erikoiskoneilla tarkka, tasaisen tiheä ja syvä hakkaus. Lattaviiloissa on kuhunkin viilamalliin parhaiten soveltuva hammasmuoto.
Hakkaus joka pinnalla; puolitylppäkärkinen.
Viila, jossa on valmiina ergonominen, ripustusreiällä varustettu kaksikomponenttien kahva ja kätevät värikoodiklipsit (punainen, vihreä, keltainen) esim. lyöntikoon yksilölliseen merkitsemiseen.

Käyttö:

Laadukas viila konepajakäyttöön; pitkä käyttöikä ja hyvä viilausteho.

Standardi:

DIN 7261 muoto D

Ohje:

Ilman kahvaa oleva viilamalli saatavilla numerolla 512200.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin