{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hakkaus | 1 | |
Hakkaustapa | Karkeahko | |
Muoto | C | |
Muodon kuvaus | kolmikulmainen, puoliksi tylppäkärkinen | |
Viilapinnat | 3 | |
Leveys | 15 mm | |
Hammastuksen pituus | 200 mm | |
sis. viilan kahvan | ei | |
Standardi | DIN 7261 | |
Tuotetyyppi | Konepajaviila |
Tuotekoodi | 511100 200 | |
EAN / GTIN | 4009215017212 | |
Valmistajan numero | 31322010 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kolmikulmaviila 200 mm
pyynnöstä
Varastossa
154 kappaletta varastossa
7,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
701 kappaletta varastossa
5,12 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
336 kappaletta varastossa
5,32 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leveys | 15 mm | 13 mm | 13 mm |
Muoto | C | C | C |
Muodon kuvaus | kolmikulmainen, puoliksi tylppäkärkinen | kolmikulmainen, puoliksi tylppäkärkinen | kolmikulmainen, puoliksi tylppäkärkinen |
Hakkaus | 1 | 2 | 3 |
Hammastuksen pituus | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Standardi | DIN 7261 | DIN 7261 | DIN 7261 |
Tuotetyyppi | Konepajaviila | Konepajaviila | Konepajaviila |