Mittausjalusta, graniittia, T-ura

Tuote nro.: 499415
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Jalustan pituus 400 mm
    Jalustan leveys 250 mm
    Kokonaiskorkeus 556 mm
    Manuaalinen säätöala 250 mm
    Tuotetyyppi Mittausjalustat

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 499415
    EAN / GTIN 4946368429595
    Valmistajan numero 178-039

    Kuvaus

    Sopii:

    Karheudenmittauslaitteet SJ201, SJ210, SJ301, SJ310, SJ401, SJ411 ja SJ412.

    Ohje:

    Käytettäessä laitteissa SJ201, SJ210, SJ301 ja SJ310 tulee tilata sovitin 499418.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin