Digitaalinen näyttölaite, Näytettävien akselien määrä: 2

Tuote nro.: 499356 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Näytettävien akselien määrä Yksikköhinta sis. alv
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lukema 0,005 / 0,001 mm
Lukema 0,0001 / 0,0005 tuuma
Lukema valittavissa mm/tuumaa
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Pituus 260 mm
Leveys 80 mm
Korkeus 167 mm
Tuotetyyppi Digitaalinen näyttölaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 499356 2
EAN / GTIN 4946368693538
Valmistajan numero 174-183D

Kuvaus

Malli:

Helppokäyttöinen näyttölaite liitettäväksi lineaarimittausjärjestelmiin. Näyttöalue: 8 numeroa ja etumerkki ( − ), verkkoliitäntä: 220 V.

Toiminto:

Nollaus, mittaussuunnan vaihto, mm-/tuuma-muunto. Näyttöarvon puolitus, ABS/INC-koordinaattivaihtokytkentä, lisäys/vähennys, reikäpiiritoiminto, ohjelmoitavuus. Monipuoliset laskentatoiminnot: (+, −, ×, ÷, COS, SIN, TAN, ARC, √, π), toimintonäppäimet jyrsinkoneille ja sorveille, reikärivitoiminto.

Toimituksen sisältö:

Sisältää verkkokaapelin (2 m) ja varasulakkeen.

Erikoistarvike:

Rajapintayksikkö (RS 232, USB, Digimatic-tulo) työkalun siirron tallennukseen, lineaarimitta nro 499240 / 499241.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin