Digitaalinen näyttölaite SET1

Tuote nro.: 499355 SET1
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Näytettävien akselien määrä Yksikköhinta sis. alv
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lukema valittavissa mm/tuumaa
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi Digitaalinen näyttölaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 499355 SET1
EAN / GTIN 2050001039422
Valmistajan numero 539-8XX-2

Kuvaus

Malli:

Näyttöalue: 8 numeroa ja etumerkki ( − ), verkkoliitäntä: 220 V.

Toiminto:

Nollaus, mittaussuunnan vaihto, mm-/tuuma-muunto. Näyttöarvon puolitus, ABS/INC-koordinaattivaihtokytkentä, lisäys/vähennys, reikäpiiritoiminto, ohjelmoitavuus.
Toimintonäppäimet jyrsinkoneille ja sorveille, reikärivitoiminto. Helppo käyttää.

Toimituksen sisältö:

Sisältää verkkokaapelin (2 m) ja varasulakkeen.

Erikoistarvike:

Dataliitännällä varustettuja näyttöjä saatavana haluttaessa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin