Kaksoismittauskärki, liimattu mittausvarteen ⌀ 1 mm 9 mm

Tuote nro.: 499268 9
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 työpäivässä
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 9 mm
Mittauskärjen säde 25 µm
Anturin kärkikulma 19 astetta
Tuotetyyppi Anturi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 499268 9
EAN / GTIN 4045197954688
Valmistajan numero 499268 9

Kuvaus

Sopii:

Mittausvarsi nro 499260 koko 1.

Erikoistarvike:

Taskuvaaka nro 479446 koko 150 mittauskärkien mittaamiseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin