Mittauskärjenpidin 1 mm

Tuote nro.: 499260 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 työpäivässä
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiinnitys-⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 50 mm
Kiinnityksen ⌀ 1 mm
Tuotetyyppi Muodonmittauslaitteen pidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 499260 1
EAN / GTIN 4045197954473
Valmistajan numero 499260 1

Kuvaus

Malli:

Mittausvarsi mittauskärjille ⌀ 1 mm.

Erikoistarvike:

Taskuvaaka nro 479446 koko 150 mittauskärkien mittaamiseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin