{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Mittausalue X | 190 mm | |
Mittausalue Z | 275 mm | |
Mittausalue Y | 40 mm | |
Ohjaus, X ja Z | CNC | |
Ohjaus, Y | manuaalinen | |
Mittausjärjestelmä X, Z ja T | Erittäin tarkka, inkrementaalinen, kosketukseton | |
Resoluutio Z anturinkärjen mukaan | 0,028 µm | |
Resoluutio Z mittausjärjestelmän mukaan | 0,02 µm | |
Suoruus | ± (2+L/50) µm | |
Mittaustarkkuus XZT-akseli yhdistettynä | ± (2+L/50) µm | |
Pohjalevyn pituus | 645 mm | |
Pohjalevyn syvyys | 380 mm | |
Korkeus | 550 mm | |
Työkappaleen enimmäispaino | 100 kg | |
Paino | 40 kg | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tuotetyyppi | Ääriviivan mittauslaite |
Tuotekoodi | 499250 CM1 | |
Valmistajan numero | 499250 CM1 |