Pinnankarheuden mittauslaite SJ310 SJ310

Tuote nro.: 499207 SJ310
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 197,80 € /kpl
  • 110,86 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Liitäntä: RS232C-liitäntä.; USB-liitäntä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    enimmäismittausalue 360 µm
    Graafinen esitys Mittausprofiili, BAC-käyrä, ADC-käyrä
    Liitäntä RS232C-liitäntä.; USB-liitäntä
    Karheusstandardit DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, MOTIF
    Mittausmatkan pitkittäisluenta 16 mm
    Cut-Off (λc) 0,08; 0,25; 0,8; 2,5; 8 mm
    Mittausnopeus 0,25; 0,5; 0,75; 1,0 mm/s
    Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
    Integroitu tulostin kyllä
    Tuotetyyppi Karheudenmittauslaite

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 499207 SJ310
    EAN / GTIN 4946368848945
    Valmistajan numero 178-570-11D

    Kuvaus

    Malli:

    Siirrettävä, verkosta riippumaton anturajärjestelmä pinnankarheuden määrittämiseen. Mittausvoima 0,75 mN DIN-/ISO-standardin mukaan. Erillinen syöttölaite mittauksiin ahtaissa tiloissa ja jalustaan kiinnittämistä varten. Vaihekorjattu gaussisuodatin standardin DIN EN ISO 16610-21 mukaan (korvaa standardin DIN EN ISO 11562). Mittauskärjen suojaus automaattisesti kuljetuksen aikana. Automaattinen kalibrointitoiminto ja integroitu mittausarvomuisti.
    • Yksinkertainen, intuitiivinen valikko-ohjaus sekä mittaustulosten ja profiilien selkeä esitys 5,7 tuuman värinäytössä.
    • Tilastotoiminto ja värillinen toleranssiarviointi.
    • Suuri määrä standardien DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI ja MOTIF mukaisia kansainvälisessä käytössä olevia parametrejä sekä 16 integroitua kieltä.
    • Yhdellä mittauksella voidaan suorittaa kaksi erilaista laskelmaa.
    • Mittauksia voidaan tehdä myös pään yläpuolella ja vaikeapääsyisissä paikoissa erillisen syöttölaitteen avulla.
    • Automaattinen kalibrointitoiminto / keskiarvokalibrointi jopa 12 monimittauksen avulla.
    • Enintään 10 mittausehdon tallennus.
    • Mittaustulosten, grafiikoiden ja mittausehtojen nopea tulostus ja dokumentointi integroidun tulostimen kautta.
    • Henkilökohtainen salasanasuojaus.
    • Helppo mittaustietojen tallennus SD-muistikortille.

    Toimituksen sisältö:

    Sisältää syöttöyksikön, mittauskärjen, verkkoadapterin, kalibrointinormaalin ja kantolaukun.
    Sisältää 5 rullaa lämpöpaperia nro 499050, 1 parin tukijalkoja nro 499220 koko FUSS, antura litteille ja lieriömäisille työkappaleille nro 49 9220 koko Z-KUFE, verkkopistokkeen ja käyttöohjeen.

    Erikoistarvike:

    Anturi ja mittauspää pieniä porauksia (2,5 mm:stä lähtien) varten nro 499210, jalas litteille ja lieriömäisille työkappaleille nro 499220 koko Z-KUFE, tukijalat (2 kpl) nro 499220 koko FUSS, sovitin korkeudenmittauslaitteeseen kiinnittämistä varten nro 499220 koko H-ADAPT, graniittimittausjalusta nro 499415, datakaapeli nro 498430, tulostin nro 498701.

    Huom:

    German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

    Ohje:

    Maksuton analysointiohjelmisto ja muita sovittimia ja anturipäitä saatavissa pyynnöstä.