{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
enimmäismittausalue | 360 µm | |
Graafinen esitys | Mittausprofiili, BAC-käyrä, ADC-käyrä | |
Liitäntä | RS232C-liitäntä.; USB-liitäntä; Digimatic-liitäntä | |
Karheusstandardit | DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, MOTIF | |
Mittausmatkan pitkittäisluenta | 16 mm | |
Cut-Off (λc) | 0,08; 0,25; 0,8; 2,5 mm | |
Mittausnopeus | 0,25; 0,5; 0,75 mm/s | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Integroitu tulostin | ei | |
Tuotetyyppi | Karheudenmittauslaite |
Tuotekoodi | 499205 SJ210 | |
EAN / GTIN | 4946368848273 | |
Valmistajan numero | 178-560-11D |