• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Pinnankarheusmittari tulostimen kanssa M410

Tuote nro.: 499043 M410

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 197,80 € /kpl
  • 110,86 € /kpl

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Liitäntä: USB-rajapinta; Bluetooth-liitäntä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Lukema valittavissa mm/tuumaa
    Liitäntä USB-rajapinta; Bluetooth-liitäntä
    Karheusstandardit DIN / ISO / JIS / ASME, MOTIF
    Mittausmatkan pitkittäisluenta 26 mm
    Cut-Off (λc) 0,08; 0,25; 0,80; 2,50 mm
    Cut-Off (λc) 0,003; 0,010; 0,032; 0,100 tuuma
    Mittausnopeus 0,1 – 1,0 mm/s
    Syöttöyksikön pituus 194 mm
    Syöttöyksikön leveys 38 mm
    Syöttöyksikön korkeus 72 mm
    Tulkintayksikön pituus 162 mm
    Tulkintayksikön leveys 77 mm
    Tulkintayksikön korkeus 35 mm
    Syöttöyksikön paino 1,1 kg
    Tulkintayksikön paino 0,3 kg
    Tuotetyyppi Karheudenmittauslaite

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 499043 M410
    EAN / GTIN 4059192073480

    Kuvaus

    Malli:

    Pinnanmittauslaite, jossa on vapaa skannaus ja automaattinen nollapisteen kohdistus tarkkaa ja standardoitua pinnankarheuden ja aaltoisuuden mittausta varten. MarSurf M 410:ssä on käytännöllinen kosketusnäyttö, syöttölaitteesta irrotettava käsittelylaite, integroitu PDF-muisti, tiedonsiirto Bluetoothin kautta mahdollinen.
    • Vapaa skannaus erittäin tarkalla tuntojärjestelmällä.
    • Nopea tuntovarren vaihto ilman työkaluja ja lisäsuojaa.
    • PDF-raporttien luominen suoraan laitteessa ilman lisäohjelmia.
    • Lyhyt asetusaika syöttölaitteen moottoroidun korkeudensäädön ja automaattisen nollapisteen kohdistuksen ansiosta.
    • Ainutlaatuinen tuntovarsien hallintajärjestelmä yli 50 tuntovarren luomista, vaihtoa ja poistoa varten. Kalibroidun tuntovarren kalibrointitiedot säilytetään.
    • Mittaussyvyydet DIN EN ISO 4288 / ASME B46 -standardin mukaisesti.
    • Automaattinen standardin mukainen suodattimen ja mittaussyvyyden valinta.
    • Mittausmatkan pituussuuntainen mittaus 0,1–26 mm.
    • DIN EN ISO 16610-21 -standardin (korvaa DIN EN ISO 11562:n) mukainen vaiheenkorjaava Gaussin suodatin, DIN EN ISO 16610-31 -standardin mukainen vankka Gaussin suodatin ja ISO 13565-1 -standardin mukainen anturisuodatin.
    • Langaton tiedonsiirto Bluetoothin kautta tietokoneeseen, esim. Exceliin tai kolmannen valmistajan ohjelmistoon.
    • Avustettu kallistuksen säätö.
    • Mobiilikäyttö verkkovirta- ja akkukäytön ansiosta.
    • Kansainvälisesti ajan tasalla kaikkien DIN/ISO, JIS, ASME, MOTIF -standardien mukaisten tyypillisten ominaisarvojen ansiosta.
    • 17 integroitua kieltä.
    • Kallistuksen korjaus ±1°, manuaalinen.
    • Yli 30 000 mittausohjelman tallennus.
    • Tietojen lukeminen skannerin avulla skannaamalla QR- tai viivakoodi (skanneri ei sisälly toimitukseen).

    Toimituksen sisältö:

    Käsittelylaite MarSurf M 410, syöttölaite MarSurf MD 26, mukaan lukien BFW 250 -tuntojärjestelmä, vakiomallinen tuntovarsi, M 410 -telakointiasema, laaja-alainen virtalähde 3 adapterilla, mikro-USB-kaapeli, suojus MD 26, ruuvitaltta, 3 × asennusavain, käyttöohjeet ja kuljetuslaukku.
    Lisäksi Bluetooth-tulostin nro 499017.

    Ohje:

    Pyynnöstä saatavilla myös muita tuntovarsia esimerkiksi pienten reikien ja urien mittaamiseen.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin