Malli:
Pinnanmittauslaite, jossa on vapaa skannaus ja automaattinen nollapisteen kohdistus tarkkaa ja standardoitua pinnankarheuden ja aaltoisuuden mittausta varten. MarSurf M 410:ssä on käytännöllinen kosketusnäyttö, syöttölaitteesta irrotettava käsittelylaite, integroitu PDF-muisti, tiedonsiirto Bluetoothin kautta mahdollinen.
- Vapaa skannaus erittäin tarkalla tuntojärjestelmällä.
- Nopea tuntovarren vaihto ilman työkaluja ja lisäsuojaa.
- PDF-raporttien luominen suoraan laitteessa ilman lisäohjelmia.
- Lyhyt asetusaika syöttölaitteen moottoroidun korkeudensäädön ja automaattisen nollapisteen kohdistuksen ansiosta.
- Ainutlaatuinen tuntovarsien hallintajärjestelmä yli 50 tuntovarren luomista, vaihtoa ja poistoa varten. Kalibroidun tuntovarren kalibrointitiedot säilytetään.
- Mittaussyvyydet DIN EN ISO 4288 / ASME B46 -standardin mukaisesti.
- Automaattinen standardin mukainen suodattimen ja mittaussyvyyden valinta.
- Mittausmatkan pituussuuntainen mittaus 0,1–26 mm.
- DIN EN ISO 16610-21 -standardin (korvaa DIN EN ISO 11562:n) mukainen vaiheenkorjaava Gaussin suodatin, DIN EN ISO 16610-31 -standardin mukainen vankka Gaussin suodatin ja ISO 13565-1 -standardin mukainen anturisuodatin.
- Langaton tiedonsiirto Bluetoothin kautta tietokoneeseen, esim. Exceliin tai kolmannen valmistajan ohjelmistoon.
- Avustettu kallistuksen säätö.
- Mobiilikäyttö verkkovirta- ja akkukäytön ansiosta.
- Kansainvälisesti ajan tasalla kaikkien DIN/ISO, JIS, ASME, MOTIF -standardien mukaisten tyypillisten ominaisarvojen ansiosta.
- 17 integroitua kieltä.
- Kallistuksen korjaus ±1°, manuaalinen.
- Yli 30 000 mittausohjelman tallennus.
- Tietojen lukeminen skannerin avulla skannaamalla QR- tai viivakoodi (skanneri ei sisälly toimitukseen).
Toimituksen sisältö:
Käsittelylaite MarSurf M 410, syöttölaite MarSurf MD 26, mukaan lukien BFW 250 -tuntojärjestelmä, vakiomallinen tuntovarsi, M 410 -telakointiasema, laaja-alainen virtalähde 3 adapterilla, mikro-USB-kaapeli, suojus MD 26, ruuvitaltta, 3 × asennusavain, käyttöohjeet ja kuljetuslaukku.
Ohje:
Pyynnöstä saatavilla myös muita tuntovarsia esimerkiksi pienten reikien ja urien mittaamiseen.