Lähetin S2

Tuote nro.: 498985 S2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuotetyyppi Lähetin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 498985 S2
EAN / GTIN 2050001051523
Valmistajan numero HF-MS-S2

Kuvaus

Malli:

Bobe-järjestelmä mahdollistaa kaapelittoman mittaustietojen siirron napin painalluksella PC:hen.
Lähetin ilman ulkoista antennia. Kantama 10 − 15 m. Erittäin pienikokoinen. Jatkokappale E: Datapainike lähettimessä.

Sopii:

Mitutoyo-kaarimikrometrit, Kröplin-mittauskärki ulko-/sisäpuolella (6-napainen)

Ohje:

Lähettimet muihin GARANT-, Mahr-, Mitutoyo-, TESA-, Kröplin-, Sylvac- jne. -mittausvälineisiin ja -laitteisiin toimitettavissa pyynnöstä.
Ilmoita lähettimen tai vastaanottimen tilauksessa haluttu taajuus. Käytettävissä olevat taajuudet: 433,920 MHz 434,075 MHz 434,600 MHz 434,700 MHz 868,300 MHz 868,6625 MHz 869,2125 MHz 869,2750 MHz 869,3625 MHz 869,750 MHz 869,800 MHz 869,9250 MHz

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin