Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB BOX

Tuote nro.: 498975 BOX
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
BOX
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Liitäntä: MAHR i-wi -radiojärjestelmä; Bluetooth-liitäntä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Liitäntä MAHR i-wi -radiojärjestelmä; Bluetooth-liitäntä
Radiokäyttö HID (Human Interface Device)
Tuotetyyppi Vastaanotin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 498975 BOX
EAN / GTIN 2050001860293
Valmistajan numero HF-MS-T _MULTI

Kuvaus

Malli:

Merkinantolaite ja LEDit ilmaisevat vastaanoton. Mahdollisuus vastaanottaa jopa 99 lähettimeltä.
Bobe-järjestelmä mahdollistaa kaapelittoman mittaustietojen siirron napin painalluksella PC:hen.
Multi-vastaanotin erilaisille radiojärjestelmille. Signaali voidaan vastaanottaa mittausvälineistä, joissa sisäänrakennettu lähetin kuten i-wi (Mahr) tai Bluetooth Sylvac. Korkeintaan 8 lähettimen vastaanotto on mahdollista.

Toimituksen sisältö:

Sisältää USB-kaapelin.

Ohje:

Tilattaessa lähetin tai vastaanotin pyydämme ilmoittamaan halutun taajuuden. Saatavana taajuudet: 433,920 MHz 434,075 MHz 434,600 MHz 434,700 MHz 868,300 MHz 868,6625 MHz 869,2125 MHz 869,2750 MHz 869,3625 MHz 869,750 MHz 869,800 MHz 869,9250 MHz

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin