Vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB BOX

Tuote nro.: 498965 BOX
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
BOX
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Radiokäyttö HID (Human Interface Device)
    Tuotetyyppi Vastaanotin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 498965 BOX
    EAN / GTIN 2050001670502
    Valmistajan numero HF-MS-T USB

    Kuvaus

    Malli:

    Bobe-järjestelmä mahdollistaa kaapelittoman mittaustietojen siirron napin painalluksella PC:hen.
    Merkinantolaite ja LEDit ilmaisevat vastaanoton. Mahdollisuus vastaanottaa jopa 99 lähettimeltä.

    Toimituksen sisältö:

    Sisältää USB-kaapelin.

    Ohje:

    Tilattaessa lähetin tai vastaanotin pyydämme ilmoittamaan halutun taajuuden. Saatavana taajuudet: 433,920 MHz 434,075 MHz 434,600 MHz 434,700 MHz 868,300 MHz 868,6625 MHz 869,2125 MHz 869,2750 MHz 869,3625 MHz 869,750 MHz 869,800 MHz 869,9250 MHz

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin